カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • 旭精工(29)
  • omron(オムロン)(16)
  • サイバーストーク(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • 泰和電器(9)
  • イマオコーポレーション(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 三友(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
  • READY GO(4)
  • コーコス信岡(3)
  • TOA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr005」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
  • HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
  • HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート質量(g)8種類角型極数5定格電圧(V)AC250/DC350定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時)色(絶縁体)緑結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法圧着
  • ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応