カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- D.A.D(GARSON)(1)
- GIGAIPC(1)
- LK SAMYANG(サムヤン)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- つばさ(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hr10g」の検索結果
特価

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-7R-4S(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381個欠品中仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数4シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個欠品中仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最大動作温度(℃)85
HR10シリーズ 小型丸形コネクタタイプレセプタクル(はんだタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥619税込¥6811個当日出荷形状ストレート種類丸型極数4定格電圧(V)AC150/DC200定格電流(A)2結合方式ワンタッチシェルサイズ7結線方法はんだ