カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- AMPHENOL(7)
- BALLUFF(1)
- BULGIN(1)
- CAMDENBOSS(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- LAPP(3)
- Lumberg Automation(2)
- SICK(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ハーティング(2)
- ヒルシュマン(1)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ユーボン(1)
- 多治見無線電機(3)
- 東洋技研(5)
- 潤工社(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m23 12極」の検索結果

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ