カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(4)
  • ノーブランド(18)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • コテラ商会(1)
  • ユニット(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • ナカバヤシ(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • ABRACON(5)
  • ノダ(3)
  • Y'sGOD(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 友屋(1)
  • 南海プライウッド(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • 出合印刷(1)
  • ビバリー(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • ハウステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 2.5mm」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 3極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1袋(10個)
当日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 5極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1Eシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm DF1EシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 1列 1.2mm DF57シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
209税込230
1袋(5個)ほか
7日以内出荷