カテゴリ

  • 制御機器(21)
    • 基板用コネクタ(8)
    • ナイロンコネクタ(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(2)
  • Aratas(旧:omron)(19)
  • ノーブランド(32)
  • JAE(日本航空電子工業)(17)
  • ワゴジャパン(18)
  • omron(オムロン)(23)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • AMPHENOL(2,618)
  • ARCOL(OHMITE)(267)
  • EVANS(351)
  • HAMILeX(ハミレックス)(205)
  • LEPLUS NEXT(237)
  • onsemi(471)
  • OtterBOX(139)
  • RS PRO(610)
  • SPARKFUN(150)
  • TORRAS(131)
  • サンドビック(182)
  • 三菱電機(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mil」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ MIL規格準拠品端子(ソケット用圧着端子)

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • MIL規格準拠品 HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    MIL規格準拠品 HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)開口部:2.54極数64極
  • MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具) HIROSE(ヒロセ電機)

    MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
  • HIF3BA-PDシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3BA-PDシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
    幅(mm)8.5極数10、16、20、26、30、34、40、50、60、64使用温度範囲(℃)Max.85/Min.-55列数2コネクタ形状プラグ方向開口部:ストレート安全規格UL、C-UL/CSA適合電線フラットケーブル結線方式圧接開口部(mm)2.54接点部めっき:金ハウジング色黒
  • IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス HIROSE(ヒロセ電機)

    IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
    ピッチ(mm)2.54極数30行数2オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 HIROSE(ヒロセ電機)

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(5個)
    当日出荷
    MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
  • HIF3Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
    幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30列数2.4コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他方向開口部:ストレート、ライトアングル安全規格UL、C-UL/CSA適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル結線方式圧接、圧着開口部(mm)2.54接点部めっき:金適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32ハウジング色黒、白
  • フラットケーブルコネクタ10P HIROSE(ヒロセ電機)

    フラットケーブルコネクタ10P

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応パッケージMIL3実装タイプウォールアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-16D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラットピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 HIF3BA-64PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数64シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • リボンケーブル用コネクタ HIF3Bシリーズ ヒロセ電機, メス, 50極, 2列 HIROSE(ヒロセ電機)

    リボンケーブル用コネクタ HIF3Bシリーズ ヒロセ電機, メス, 50極, 2列

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = HIF3B最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃定格電圧 = 200 V acコンタクト材質 = ベリリウム銅HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線はAWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 50極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-50D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HIF3MAW-34PA-2.54DS(63) HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3MAW-34PA-2.54DS(63)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    仕様基板実装方法:スルーホールDIP、基板実装スタイル:スタンダード オンボード、基板固定方法:スクリュー、開口部方向:ライトアングル、SVHC:30th 非含有長さ(mm)62.5幅(mm)26.6高さ(mm)9ピッチ(mm)実装ピッチ:2.54、開口部ピッチ:2.54極数34使用温度範囲(℃)Max.85 Min.-55定格電圧(V)AC200.0列数(嵌合部)2定格電流(A)1コネクタ形状ヘッダー準拠規格MIL安全規格UL、C-UL/CSAロックラッチロックメッキ厚(μm)0.15メッキ接点部:金キー有RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.挿抜回数500ハウジング色黒
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DS HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3BA-16PA-2.54DS

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機2.54 mm HIF3BシリーズMIL規格3ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3Bシリーズ2.54 mm 3ウォールシュラウドのライトアングル取り付け基板ヘッダコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、選択可能な金めっきコンタクトを備えています。このHIF3Bシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL規格に準拠し、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54R HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 60極 2列 メス, HIF3Bシリーズ, HIF3BA-60D-2.54R

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますピッチ(mm)2.54極数60シリーズHIF3B定格電圧(V)最大200.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 34 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数34シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥479税込¥527
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数10シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施していますタイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FB定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート