カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- SMC(3)
- サンナップ(1)
「p-1620ba」の検索結果
特価

Hirose D-subコネクタ, 20極, オス, ケーブルマウント, P-1620BA(09)
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301個7日以内出荷仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現長さ(mm)33幅(mm)33ピッチ(mm)2.5極数20シリーズ1600定格電圧(V)300ac定格電流(A)3深さ(mm)13材質(ハウジング)DAP結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)70接続方向ストレート