カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- omron(オムロン)(20)
- オムロンヘルスケア(2)
- 共立電子産業(2)
- 大阪魂(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 新電元(1)
- ユーボン(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p70 omron」の検索結果
特価

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から3日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ