カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- AMPHENOL(8)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- Gクラフト(3)
- HCL(5)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- LITTELFUSE(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Optibelt(3)
- SMC(36)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- アズワン(3)
- エスコ(3)
- エバオン(3)
- フエニックス・コンタクト(57)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 堀内機械(12)
- 東芝キヤリア(3)
- 花岡車輌(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pa-125」の検索結果
特価

高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ ヒロセ電機, メス, 37極
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メス端子タイプ = はんだ極数 = 37定格電流 = 500mA定格電圧 = 125 V acピッチ = 1mmボディ向き = ストレートシリーズ = DHハウジング材質 = PA長さ = 24.8mm幅 = 15.7mm深さ = 9.55mm寸法 = 24.8 x 15.7 x 9.55mmコンタクトめっき = 金DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 Dサブコネクタ DHシリーズ 17極, 2列 オス 1mmピッチ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数:17●行数:2●オス・メス:オス●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●コンタクトめっき:金●シリーズ:DH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V ac●ハウジング材質:PA樹脂●DHシリーズプラグユニット. このヒロセ社のDHシリーズコネクタは、インピーダンスを制御した高速伝送用インターフェイスプラグコネクタです。はんだコンタクトを備え、コンタクトかん合ピッチ間隔1 mmで設計されています。. 特長と利点. 定格電流: 0.5 A 定格電圧: 125 V ac 動作温度範囲: -25 → +85℃ 最大挿抜回数: 1000回RoHS指令(10物質対応)対応