カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- PISCO(ピスコ)(14)
- AMPHENOL(7)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- CKD(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ニッタ(1)
- MKカシヤマ(1)
- 多治見無線電機(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- KSフィルター(1)
- SIEMENS(1)
- APEM(1)
- 渡辺電機工業(1)
「pb12-03」の検索結果

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 12極, 2列, ストレート, 基板対基板 2.54mm HIF3Hシリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = HIF3Hピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 12行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3Aヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ピンヘッダ. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FHシリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングル又は垂直基板実装が用意されています。また、ワイヤラップ終端タイプ(品番< 896-1130') 896-1130 もあります。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。