カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • ノーブランド(16)
  • MICROCHIP(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • リオン(9)
  • NAKATAKI(9)
  • 未来工業(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • TRUSCO(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • StarTech.com(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • BLACK BOX(4)
  • アサダ(3)
  • エスコ(3)
  • タカチ電機工業(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-28」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 40極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
279税込307
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 80極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 1.27mm HIF6シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V acHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 1mm DF20シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 1mm DF20シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF20ピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V acUL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
5,498税込6,048
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応