カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- RS PRO(71)
- 日本シーム工業(19)
- ASUS(エイスース)(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- PGYTECH(14)
- 廣杉計器(13)
- 日本モレックス(molex)(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- サンワサプライ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- VISHAY(5)
- XP POWER(5)
- Mentor GmbH(5)
- Vero Technologies(5)
- CONTEC(コンテック)(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- 千代田通商(3)
- DIALIGHT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pcb-1」の検索結果
特価

DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)プラグ用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷種別バラ端子表面処理金めっき適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
ヒロセ電機 USBコネクタ Type-C オス PCBマウント USB 3.1
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様オス・メス:オス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:銅合金●取り付けタイプ:PCBマウント●ポート数:1●USBバージョン:USB 3.1●定格電圧:20 V ac●定格電流:1.25A●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-30℃●シリーズ番号:60RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ソケット HIF3FB シリーズ 2列 ストレート PCBマウント
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:スルーホール●定格電流:1A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:HIF3FB●コンタクト材質:銅合金●ヒロセ電機HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケット. HIF3FBシリーズ2.54 mm低プロファイル基板ソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FBシリーズ基板ソケットは、正確なかん合のための極性キー(10コンタクトタイプは除く)及び基板スタンドオフを備えています。 このHIF3F低プロファイルシュラウド基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応