カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • コーセル(8)
  • コガネイ(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • サンワサプライ(154)
  • 渡辺電機工業(67)
  • StarTech.com(21)
  • エム・あい(20)
  • 河淳(19)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 五藤歯車(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • アドテック(12)
  • BAUHAUS(マツ六)(10)
  • DeltaTRAK(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • プリンストン(6)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下部シールド Hirose Z×64プラグ Alt Koruma Z×64 HIROSE(ヒロセ電機)下部シールド Hirose Z×64プラグ Alt Koruma Z×64HIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:下部シールド●シリーズ:ZX64●併用可能製品:ZX64プラグ●ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBプラグは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。ZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタは、Micro-Bインターフェイス構成で、取り付けスタイルは基板、ケーブル、及びクレードルがあります。これらのプラグはすべて(品番ZX80-B-5SA(31)を除く)は、絶縁体、コンタクト、ロックを含むアセンブリとして提供されます。別売りでZXシリーズMicro-USB 2.0プラグコネクタ用カバーもあります。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メスHIROSE(ヒロセ電機)
439税込483
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 Micro USBコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 Micro USBコネクタHIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷