カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • CIO(28)
  • OWLTECH(オウルテック)(18)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • BELKIN(ベルキン)(12)
  • MOTTERU(11)
  • アドテック(10)
  • エアージェイ(10)
  • エレコム(9)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • 多摩電子(7)
  • サンワサプライ(6)
  • Xiaomi(6)
  • オーム電機(5)
  • カシムラ(5)
  • QTJ(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • ELPA(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps2.0」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピンヘッダ A3Aシリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
859税込945
1袋(5個)
欠品中
仕様シリーズ:A3A 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 コンタクトめっき:金 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 ピンヘッダ A3シリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 ピンヘッダ A3シリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
6,798税込7,478
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様シリーズ:A3 、 ピッチ:2mm 、 コンタクト数:10 、 行数:2 、 ボディ向き:ストレート 、 対応ピン長:3.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 端子方法:はんだ 、 タイプ:電線対基板 、 定格電圧:200 V ac 、 UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグRoHS指令(10物質対応)対応
ps2特集