カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(130)
- I-VALUE(17)
- KVK(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(84)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- SMC(205)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アズワン(23)
- オンダ製作所(71)
- カクダイ(21)
- コガネイ(7)
- コフロック(7)
- ニッサン(13)
- ノーリツ(19)
- フジキン(70)
- 明治機械製作所(13)
- 群協製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「rc-b001」の検索結果
特価

ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷長さ(mm)20幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷長さ(mm)12.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(10個)当日出荷長さ(mm)22.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-6DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)10幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)6.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)翌々日出荷仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。長さ(mm)16.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DEP-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)22.2幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)35幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数26シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-18DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)25幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数18シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DEP-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)欠品中長さ(mm)24.7幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2EP-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)8.9幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥929~税込¥1,022~1パック(100個)当日出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥869~税込¥956~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥889~税込¥978~1パック(100個)当日出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(100個)当日出荷から92日以内出荷
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウ中継プラグ(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)8日以内出荷極数10
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)9日以内出荷極数14寸法A(mm)20.0寸法B(mm)15.0
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウ中継ソケット(完全ロックタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)92日以内出荷極数10