カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
「rm12bpe-4s」の検索結果

接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000