カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm12brd」の検索結果

ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス
HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応