カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • AFAM(アファム)(9)
  • イスカル(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • トップ工業(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • JTC(1)
  • brembo(1)
  • SBS(1)
  • Relpol(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm12s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続・省配線(制御機器) HIROSE(ヒロセ電機)

    接続・省配線(制御機器)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし寸法(mm)【シェル】12極数4定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V耐電圧1500 V Max.定格電流(A)5コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)4最高使用温度(℃)85外装【材質】金属【表面仕上】ニッケルケーブル外径(Φmm)8シールド機能なしロックバイヨネットメッキ【接点部】銀結線方法半田付け最低使用温度(℃)-25挿抜回数2000