カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- U-CP(4)
- バンドー化学(2)
- ジャパックス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- NOK(1)
- マクセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 河村電器産業(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- カーシーカシマ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sb73」の検索結果

高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック