カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- ダイヤトレンド(81)
- メディアカバーマーケット(35)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- ケナメタル(17)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](8)
- CIO(7)
- DNライティング(6)
- サンドビック(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- Mate(4)
- イチグチ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- 日東工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Canon(3)
- フジクラ(3)
- アイリスチトセ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scf」の検索結果
特価

DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100個)ほか当日出荷から61日以内出荷最大許容電圧(V)AC250
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781リール(10000個)3日以内出荷種別リール端子表面処理金めっき定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
DF63シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781パック(4000個)3日以内出荷仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥17,980税込¥19,7781袋(10000個)5日以内出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
コネクタDF62シリーズ抜き工具
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC