カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- LION (ライオン事務器)(5)
- ネグロス電工(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ノーブランド(2)
- EARTH MAN(1)
- リーベックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- KSフィルター(1)
- 変換名人(1)
- carrozzeria(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd-dm」の検索結果
特価

ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, Mini SD 11 極, メス DM2B-DSFW-PEJ-S DM2
HIROSE(ヒロセ電機)¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様カードタイプ:Mini SD長さ(mm)21.1幅(mm)23.3寸法(mm)23.2×20.6×2.2ピッチ(mm)1.3極数11深さ(mm)2.2材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタ. DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタは、背面実装構成で、基板上の省スペースを実現する小型設計となっています。 DM2 miniSDメモリカードコネクタは、プッシュイン / プッシュアウト取り出し機構を備え、4 Nの保持力でカードを確実に接続します。 内蔵のカード保持用スプリングにより、カードの中途半端な引き抜きができないようになっています。 この取り出し機構は、miniSDカードを逆に挿入してもロックされないようになっているので、コネク結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1
HIROSE(ヒロセ電機)¥649税込¥7141個7日以内出荷長さ(mm)30.5幅(mm)28ピッチ(mm)2.5極数9シリーズDM1深さ(mm)2.9材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル