カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • ホンダ(448)
  • SMC(177)
  • オカムラ(岡村製作所)(165)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • エスコ(55)
  • SIEMENS(52)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(41)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(32)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • レイ・アウト(22)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(22)
  • エレコム(21)
  • SHIMANO(シマノ)(19)
  • ホームテイスト(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • トリニティ(17)
  • TRUSCO(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh5」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH28行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、タブ付きFPCに対応したサイドキャッチを備えています。 このキャッチにFPCスロットの位置決めタブを挿入すれば、FPCの位置が正確に定まります。 アクチュエータが固定されると、タブがストレインリリーフとして機能し、FPCの保持力が高まります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、ストレート形状のFPC (タブなしFPC)と併用することもできます。 FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 このFH28 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.3 mm厚のFPCに対応しています。 FH28E及びFH28HのFPC / FFCコネクタは、手動ではんだ付けできるように金具がハウジングから突出しています。 FH28H FPC / FFCコネクタは、より幅の狭い省スペースアクチュエータを備えています。. 特長と利点. 堅牢設計 補強型フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 サイドキャッチとタブの組み合わせによりFPC / FFC保持力を向上 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 産業機器 家庭用電化製品 GPSナビゲーション 計測器 バーコードリーダー 医療機器RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所ピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数28シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)105接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 6極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数6シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メスHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 30極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 30極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数30シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 20極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数20シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 16極, 1mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 16極, 1mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機FH12シリーズ1.00 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、1.00 mmピッチで底面接触構成となっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面ピッチ(mm)1極数16シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 34極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 34極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1箱(5個)
欠品中
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数34シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 36極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 36極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数36シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 33極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 33極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
319税込351
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)0.5極数33シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF上接点材質(ハウジング)ポリアミド行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構あり結線方法SMTオス・メスメスシリーズ番号12実装タイプ表面実装接続方向横型
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 12極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数12シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 18極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 18極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数18シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 10極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数10シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
3,500税込3,850
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数50シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 10極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
199税込219
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金最高使用温度 = +70℃ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 26極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 26コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = PPSポリアミドヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 32極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 32極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数32シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数28シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 14コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数45シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF下接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
FH12A-33S-0.5SH(55) HIROSE(ヒロセ電機)FH12A-33S-0.5SH(55)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1個
7日以内出荷
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数24シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
439税込483
1個
7日以内出荷
仕様0.5 mm及び1 mmピッチFPC / FFCコネクタ回転ワンタッチZIF構造 明確なクリック感 高密度実装に対応 上下接点、垂直実装タイプ 1 mmピッチ品あり アクチュエータ強度アップタイプありピッチ(mm)0.5極数45シリーズFH12定格電圧(V)50ac行数1定格電流(mA)500挿入力ZIF材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありコンタクト位置結線方法SMTオス・メスメスシリーズ番号12実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF下接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 0.5mm HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 0.5mmHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金最低使用温度 = -40℃ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 45極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数45シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF上接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 28極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数28シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 24極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数24シリーズFH12定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
h5c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h5c