カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • StarTech.com(9)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PROMART(プロマート)(1)
  • TRANSCEND(トランセンド)(1)
  • プリンストン(1)
  • 佐鳴(さなる)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • SAMSUNG(サムスン)(1)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
  • ITGマーケティング(1)
  • Apacer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd samsung」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21長さ(mm)60シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス