カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)
- モノタロウ(2)
- SMC(389)
- NEG(日電理化硝子)(55)
- アズワン(20)
- セーブインダストリー(17)
- ベビーフェイス(13)
- AFAM(アファム)(11)
- NAKATAKI(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- ヤンマー(10)
- カーシーカシマ(10)
- 未来工業(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- 三菱電機(7)
- brembo(7)
- SIEMENS(7)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sv-8」の検索結果

Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)翌々日出荷長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8, 80 極 0.5mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,198税込¥4,6181リール(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアースタイプ基板対基板ピッチ(mm)0.5極数8, 80シリーズFunctionMAX FX10定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8-120P-SV(91)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,598税込¥3,9581箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8C-120P-SV2(91)
HIROSE(ヒロセ電機)¥699税込¥7691個7日以内出荷ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 1 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,398税込¥2,6381リール(5個)7日以内出荷仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数100シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数1定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 140 極 0.6mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(5個)7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数140シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 120 極 0.6mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥879税込¥9671個7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥599税込¥6591箱(5個)7日以内出荷仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズA3A定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥629税込¥6921個7日以内出荷仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥589税込¥6481個7日以内出荷タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数60シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート