カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • SMC(25)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ユニコントロールズ(4)
  • サカエ(3)
  • ハスクバーナ(3)
  • EPSON(2)
  • エレコム(2)
  • 小野測器(2)
  • TRUSCO(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Canon(1)
  • 日動電工(1)
  • TOTO(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • ニッサン(1)
  • 日本コヴィディエン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm5b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールドHIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1個
当日出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.7幅(mm)30.2極数8シリーズTM21Pポート数1深さ(mm)12.9方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すシールド形状STPLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント オス プラグHIROSE(ヒロセ電機)
3,598税込3,958
1袋(5個)
欠品中
仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = STP向き = ストレート長さ = 13.4mm幅 = 29.5mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM21Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すると、対応するコネクタのシールド面が接続されて連続した回路が形成されます。コネクタには、プラグをケーブルに組み付けた後に取り付けることが可能なスナップ式の一体型カバーが付属されています。このカバーはコネクタのリリースタブの上まで延びていて、タブを損傷から保護します。TM21PシリーズCat 5e RJ45プラグコネクタは単線又はより線ケーブルに取り付けることができ、組み立てに役立つガイドプレートを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高速LAN伝送に対応. 完全360 °のシールドによるEMI保護. ラッチタブ保護用のスナップ式カバー. 単線又はより線ワイヤを終端処理可能. 組み立てに役立つガイドプレートRoHS指令(10物質対応)対応