カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(1)
  • サンコー電商(5)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(5)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ALPHA(3)
  • 三ツ星(2)
  • サンハヤト(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • 阪神電線(1)
  • 三沢電線(1)
  • Alpha Wire(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061 awg30」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。シリーズDF11表面処理コンタクト:錫適合電線(mm2)(Max)0.3材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ul1061 awg28特集