絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

HERGA

HERGAのページです。HERGAは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Herga, 圧力センサ, 差動 HERGA

    Herga, 圧力センサ, 差動

    HERGA
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    読取(圧力)差動動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Herga, 圧力センサ HERGA

    Herga, 圧力センサ

    HERGA
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    接続(電気的接続)スペード端子電源電圧(V)250ac材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST) HERGA

    Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)

    HERGA
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー定格電圧(V)(コンタクト)DC30材質(ケース)PVC定格電流(mA)(コンタクト)50スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
  • Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT) HERGA

    Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT)

    HERGA
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ6256スイッチ耐久性用定格電圧(V)(コンタクト)AC250、DC24定格電流(A)(コンタクト)6RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
  • Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT) HERGA

    Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT)

    HERGA
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意スイッチ汎用定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24定格電流(A)(コンタクト)3材質(ケース)熱可塑性物材質(コンタクト)Silverスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IPX7コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
  • HPS-502-G-RANGE D HERGA

    HPS-502-G-RANGE D

    HERGA
    取扱い終了
  • 6871-AO HERGA

    6871-AO

    HERGA
    取扱い終了
  • 6871-AC HERGA

    6871-AC

    HERGA
    取扱い終了
  • 6753-AEJA-A000 HERGA

    6753-AEJA-A000

    HERGA
    取扱い終了
  • 6753-ACAA-A000 HERGA

    6753-ACAA-A000

    HERGA
    取扱い終了
  • 6448-AAAB-0000 HERGA

    6448-AAAB-0000

    HERGA
    取扱い終了
  • 6442-BCCA-A000 HERGA

    6442-BCCA-A000

    HERGA
    取扱い終了
  • 6433-0019 HERGA

    6433-0019

    HERGA
    取扱い終了
  • 6419-00 HERGA

    6419-00

    HERGA
    取扱い終了
  • 6401-0004 HERGA

    6401-0004

    HERGA
    取扱い終了
  • 6289-PP HERGA

    6289-PP

    HERGA
    取扱い終了
  • 6289-CC HERGA

    6289-CC

    HERGA
    取扱い終了
  • 6101-0018 HERGA

    6101-0018

    HERGA
    取扱い終了