絞り込み
ブランド
- HERGA
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
HERGA
HERGAのページです。HERGAは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

Herga, 圧力センサ
HERGA¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から7日以内出荷接続(電気的接続)スペード端子電源電圧(V)250ac材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Herga 丸型スイッチ 単極単投(SPST)
HERGA¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様丸型スイッチ. 上面全体を軽く触れるだけで動作 ベースにケーブル貫通口 2 mの黒色2芯ケーブルが付属 IP67等級のシール構造スイッチ医療規格認定フットスイッチベロー定格電圧(V)(コンタクト)DC30材質(ケース)PVC定格電流(mA)(コンタクト)50スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO
Herga ヘビーデューティフットスイッチ 双極双投(DPDT)
HERGA¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷シリーズ6256スイッチ耐久性用定格電圧(V)(コンタクト)AC250、DC24定格電流(A)(コンタクト)6RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Herga フットスイッチ 単極双投(SPDT)
HERGA¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意スイッチ汎用定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24定格電流(A)(コンタクト)3材質(ケース)熱可塑性物材質(コンタクト)Silverスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IPX7コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC