カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
    • 電設化成品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(1)
  • サンハヤト(3)
  • アトミクス(1)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • サンデーペイント(1)
  • ロックペイント(2)
  • 三彩化工(2)
  • 日星電気(18)
  • 東神電気(1)
  • 信越化学工業(2)
  • RS PRO(28)
  • ノーブランド(15)
  • エスコ(8)
  • TP技研(8)
  • 日新インダストリー(5)
  • シンロイヒ(5)
  • GERSON(4)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日東電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワニス」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンシリコーンワニススプレーファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンポリイミドワニスファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンコンディショナー ファインケミカルジャパンエンジンコンディショナーファインケミカルジャパン
799税込879
1本
当日出荷
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄付属品ノズルトラスコ品番857-3337材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤幅(mm)62容量(mL)240高さ(mm)183奥行(mm)62容器スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.196LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
絶縁ワニス特集