カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 潤滑スプレー(1)
絞り込み
ブランド
- ファインケミカルジャパン
- モノタロウ(3)
- LOCK&LOCK(4)
- ロック&ロック(11)
- MasterLOCK(17)
- ミネベアショウワ(7)
- アリート(ariete)(1)
- 美和ロック(432)
- ホンダ(431)
- ケルヒャー(153)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(117)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](108)
- Vance&Hines(70)
- NOLAN(66)
- 日研工作所(49)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- ケナメタル(37)
- KYO-EI(37)
- ロックマンジャパン(32)
- サンワサプライ(30)
- ブランドをもっと見る
「lock」の検索結果
特価

速乾性フッ素潤滑剤LOCK
ファインケミカルジャパン¥4,398税込¥4,8381本(420mL)当日出荷LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性