カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • SPARKFUN(10)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • オフィス・翔(2)
  • サンハヤト(2)
  • 信越化学工業(2)
  • 産経創業(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • ホーザン(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • ユタカメイク(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • LIQUI MOLY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prot spray」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーコート ファインケミカルジャパンラバーコートファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1L)
当日出荷
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
RTVシリコーンスプレー ファインケミカルジャパンRTVシリコーンスプレーファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(300mL)
3日以内出荷
空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分形RTVシリコーンゴムのスプレーです。 スプレーするだけでシリコンゴム被膜を作ります。数時間でシリコンゴムの透明被膜を形成し、屋外でも、長期間ゴムの劣化はありません。
用途基板の回路の防湿処理。絶縁シールやインクの付着防止にも。塩害対策。屋外計器類の防水、撥水。比重1.04(at25℃ 硬化後)伸び(%)180体積抵抗率(Ωcm)2×1015引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13]外観硬化前:流動性のある液状/硬化後:ゴム状弾性体誘電率2.8(60Hz)危険等級アズワン品番8-169-04タックフリータイム(分)10(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンワニススプレー ファインケミカルジャパンシリコーンワニススプレーファインケミカルジャパン(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
ポリイミドワニス ファインケミカルジャパンポリイミドワニスファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応