カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ファインケミカルジャパン
- モノタロウ(1)
- SPARKFUN(10)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- オフィス・翔(2)
- サンハヤト(2)
- 信越化学工業(2)
- 産経創業(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ホーザン(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ユタカメイク(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LIQUI MOLY(1)
- 日本特殊塗料(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「prot spray」の検索結果
特価

ラバーコート
ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581缶(1L)当日出荷弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃指触乾燥時間(分)20完全硬化時間24時間危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコーンワニススプレー
ファインケミカルジャパン(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。 透明で耐熱性(200℃)に優れています。用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。トラスコ品番398-5083耐熱温度(℃)200
ポリイミドワニス
ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(300mL)当日出荷耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング材質熱硬化性イミド樹脂色透明容量(mL)300タイプ皮膜使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)RoHS指令(10物質対応)対応