カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • 呉工業(クレ)(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • 建築の友(2)
  • 美和ロック(2)
  • アイアイ(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • GA(グリーンエース)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • OKN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr3069s」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン

    耐熱TFEコート

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
    用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級Ⅲ連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
  • ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライTFEコート

    ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

    ニューTFEコート

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
    用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性