カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • XP POWER(17)
  • 三菱電機(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • Sensata / Crydom(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SCHURTER(8)
  • ケリー電気産業(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • RS PRO(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • CKD(4)
  • Kraus & Naimer(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • 富士電機(3)
  • 空調服(3)
  • ブレイン(3)
  • ハーティング(3)
  • RECOM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48v25」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 HOBUT HOBUTアナログ電圧計 HOBUTHOBUT
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT, カバー, CA/120/001 HOBUTHOBUT, カバー, CA/120/001HOBUT
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計
関連キーワード
12v25/25w特集