カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • HOBUT
  • モノタロウ(2)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 三菱電機(7)
  • ネグロス電工(6)
  • KSフィルター(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 堺電業(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 三ツ星(3)
  • JRC(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • エスコ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • ユーアールディ(2)
  • ユニセイキ(2)
  • TOSO(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-60」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ電流計 HOBUT HOBUTアナログ電流計 HOBUTHOBUT
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 HOBUTHOBUT 変流器HOBUT
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ HOBUTデジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズHOBUT
35,730税込39,303
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベースRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 HOBUT ダイアルなし HOBUTアナログ電流計 HOBUT ダイアルなしHOBUT
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応