カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HOBUT
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ネグロス電工(6)
- エスコ(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JRC(3)
- TRUSCO(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 岡崎精工(1)
- カネテック(1)
- タンガロイ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ユキワ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ct-7-5」の検索結果

HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7
HOBUT¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●シリーズ: Series 16●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: DINレール●寸法: 60×43×85 mm●ベース取り付け小型変流器 - シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 - 60 mm 定格システム電圧: 0.72 / 3 kV 連続電流: 1.2 x 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合RoHS指令(10物質対応)対応
HOBUT 変流器 DINレール, CT160-5-F7
HOBUT¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷ベース取り付け小型変流器 シリーズ16. 成形ケース入りの小型変流器です。1~50 Aの一次電流に適した製品です。 160シリーズの変流器には、はめ込み式密閉型端子カバーと一次電流接続用のM6ねじ止め端子が付属しています。 この変流器は、さまざまな一次電流を5 A又は1 Aの標準二次電流に変換します。. はめ込み式密閉型端子カバーが付属 取り付け脚が付属 DINレール取り付けクリップが付属 狭幅 60 mm 定格システム電圧: 0.72 3 kV 連続電流: 1.2 定格電流 IEC185、BS7626、BSEN60044-1、及びIEC60044-1に適合仕様シリーズ = Series 16動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = DINレール寸法 = 60 x 43 x 85 mmRoHS指令(10物質対応)対応