カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- HOBUT
- モノタロウ(5)
- NWB(日本ワイパブレード)(9)
- スズキ(1)
- 清和工業(1)
- レインボー(1)
- FILTEC(1)
- KINGBRIGHT(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d48 nwb」の検索結果

HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001
HOBUT¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 / IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 → 400 Hz 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45 x 45 mm、68 x 68 mm、92 x 92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 / 電流計仕様電流タイプ = AC高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 72mm動作温度 Min = -25℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +40℃RoHS指令(10物質対応)対応