カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- HOBUT
- KEMET(18)
- TRACO POWER(18)
- SMC(15)
- EBM PAPST(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- RS PRO(11)
- エスコ(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
- Hirschmann Test & Measurement(5)
- omron(オムロン)(4)
- 京セラ(4)
- ネグロス電工(4)
- 未来工業(4)
- 青木精密工業(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc51」の検索結果
特価

HOBUT, カバー, CA/120/001
HOBUT¥329税込¥3621個7日以内出荷仕様すべての電流計はシャントを使用し、 適切な75 mVシャント(代表品番 ; 257-307 257-307 )を電流計ごとに別途注文する必要があります。シャントなしで電流計を使用することはできません。. DC電圧 / 電流計. 90 °目盛円弧型 精度クラス1.5、BS89、IEC51 難燃性ケースUL94V0準拠 取り付けブラケット付き 動作温度範囲: -25 → +40 ℃ 端子カバー(別途注文) 48 x 48 mm電流計は目盛付きです。72 x 72及び96 x 96 mm電流計の場合は、適切な目盛を選択して別途注文する必要があります。アクセサリタイプ端子カバー併用可能製品72 x 72電流計、96 x 96電流計