カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HOBUT
- BARTH(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Hinode Electric Co Ltd(1)
- Mecalectro(1)
- SUNON(1)
- アキュレイト(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- マサル工業(1)
- ワルター(1)
- 中西産業(1)
- 山洋電気(1)
- 槌屋ヤック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc570」の検索結果
特価

HOBUT デジタルパネルメータ LCD M850シリーズ
HOBUT¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様RS485出力 ; 668-64070 668-64070 (Modbusプロトコル)とパルス出力 ; 668-4073 668-4073 (Wh又はVArh用)はプラグインオプション. M850多機能電力計. Hobut 96 x 96 mmは、GT比などのユーザーがプログラム可能な機能を備えた多機能の使いやすいLCD電力計です。 あらゆる単相又は三相系に適しており、別売の通信モジュールもあります。. 標準機能:. 相電圧(V) 相から中性電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 有効電力(W) 有効エネルギー(kWh) 無効電力(VAr) 皮相電力(VA) 無効エネルギー(VArh) 力率(PF) 瞬時の電流需要、瞬時の電力需要、瞬時の皮相電力需要、最大電流需要、最大電力需要、最大皮相電力需要、中世電流測定. ユーザーがプログラム可能な機能:. 変流率 変圧率 ボーレート、パリティ、ストップ AC又はDC AUX 画面の色(青、緑、白) 単相又は三相 入力電圧範囲: 28 → 570 V RS485アドレス: 1-247 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用幅(mm)(カットアウト)96高さ(mm)(カットアウト)96シリーズM850測定項目電流、エネルギー、周波数、電力、電圧最高温度(℃)60深さ(mm)82ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0