カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HOLTEK
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • KSフィルター(1)
  • Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht20d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンコーダ Holtek, 20ピン SOP HOLTEK

    エンコーダ Holtek, 20ピン SOP

    HOLTEK
    7,898税込8,688
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは、IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して、4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り、IDが自らの設定と一致した場合、4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム、煙感知 / 火災警報システム、ガレージドアコントローラ、カードアコントローラ、カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージ
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダ Holtek, 20ピン SOP HOLTEK

    エンコーダ Holtek, 20ピン SOP

    HOLTEK
    7,998税込8,798
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 20●寸法 : 12.8 x 7.5 x 2.35mm●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +75 ℃●動作温度 Min : -20 ℃●HT12E/Dエンコーダ / デコーダチップセット. HT12E/Dチップセットは●IR / RFトランスミッタ又はレシーバと動作して●4ボタン式のリモコンシステムを形成します。. スイッチで設定する8ビットID(アドレス)コード エンコーダはIDコードとボタン押下データを含むパケットをシリアルチャンネルで4回送信 デコーダはデータパケットを読み取り●IDが自らの設定と一致した場合●4つのデータ出力ピンにデータを転送 受信コードは3回チェック 電源: +2.4 → +12 V dc 動作温度範囲: -20 → +75 ℃ 用途: セキュリティシステム●煙感知 / 火災警報システム●ガレージドアコントローラ●カードアコントローラ●カーアラームシステム RS製品コード ; 885-0692 885-0692 : HT12E-18DIPエンコーダDIP18パッケージ ; 885-0709 885-0709 : HT12E-20SOPエンコーダSOP20パッケージ ; 885-0702 885-0702 : HT12D-18DIPデコーダDIP18パッケージ ; 885-0705 885-0705 : HT12D-20SOPデコーダSOP20パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
ht220特集