カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • マグネスケール(3)
  • SMC(2)
  • ネクストアグリ(2)
  • エスコ(1)
  • バンドー化学(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TP-LINK(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • ミナトコンセプト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11m1500」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1.5m, TL8A-11N-11N-01500-51HUBER & SUHNER
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
Huber Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 1.5m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac使用温度範囲 = -5 → +85 ℃pF/mRoHS指令(10物質対応)対応
電気部品カテゴリ