カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • CKD(34)
  • Igus(イグス)(17)
  • KANA(片山チエン)(182)
  • MAZDA(マツダ)(206)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • SHIMANO(シマノ)(49)
  • SMC(333)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • エスコ(22)
  • スズキ(18)
  • トヨタ(53)
  • ニッセイ(36)
  • ホンダ(122)
  • 三木プーリ(39)
  • 三菱ふそう(30)
  • 三菱電機(65)
  • 警子ちゃん(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「34-050」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
  • 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック パネルマウント

    HUBER & SUHNER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 4 GHz 4 ~ 6 GHz 反射損失: 34 dB ( 28.5 dB ) 24.5 dB センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0388 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_N-50-7-31/133_NY●コード番号:205-9057アズワン品番65-7576-21
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)N型、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→18RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金
  • 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸 アダプタのインピーダンスは 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するために使用する一個の部品です。インピーダンス:50 Ω インターフェイスの最大周波数:0.3 GHz 挿抜回数:500 回 重量:0.0261 kg 動作温度:-65 → 165℃
    仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-8968アズワン品番65-7575-56
  • 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 7.5 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz VSWR : DC - 4 GHz:1.02 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 4 → 7.5 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.2212 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:7.5GHz●コード番号:205-9027アズワン品番65-7581-17
  • 同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ MMCX - MMCX ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:MMCX●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5 → 6GHz●コード番号:211-8943アズワン品番65-7533-87
  • 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB
    仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9108アズワン品番65-7576-05
  • 同軸変換アダプタ - Nジャック ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - Nジャック ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-11 GH
    仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプB:Nジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9176アズワン品番65-7575-60
  • 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入 HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック 1箱 100個入

    HUBER & SUHNER
    ¥579,800税込¥637,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9106アズワン品番65-7575-80
  • 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 6 GHz 6 → 10 GHz 10 ~ 18 GHz 反射損失:30 dB:25 dB:22 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0041 kg 動作温度: -65 → 125 ℃
    仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50 O●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9107アズワン品番65-7577-79
  • 同軸変換アダプタ - BNCジャック ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - BNCジャック ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。1 GHz のインピーダンス周波数を備えています。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0389 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-8848アズワン品番65-7576-25
  • 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -
    仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965アズワン品番65-7576-38
  • 同軸変換アダプタ ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz マティング数 100 重量: 0.0054 kg 動作温度: -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-9060アズワン品番65-7580-30
  • 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8944アズワン品番65-7538-84
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート TNC ジャック - TNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)33.8タイプ(A)TNC、(B)TNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)33.8タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA ジャック - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)22.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金