カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- モノタロウ(1)
- 佐藤計量器製作所(2)
- 三菱ふそう(2)
- PROST's(2)
- グーリング(1)
- トヨタ(1)
「8995-00」の検索結果

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、ストレートケーブルプラグです。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1.4 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インターフェイスの最大周波数 0.2 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0218 kg 動作温度: -55 →仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_UHF-0-7-18/033_-E●コード番号:205-8995アズワン品番65-7697-32