カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- MAZDA(マツダ)(32)
- SMC(15)
- ホンダ(11)
- VISHAY(5)
- RS PRO(5)
- 椿本チエイン(4)
- ラフアンドロード(3)
- アルファ[販促](3)
- マクセル(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- SK(新潟精機)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
「a5033」の検索結果

同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0042 kg 動作温度: -40 → 85 ℃仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_QMA-50-3-3/111_NE●コード番号:205-8939アズワン品番65-7577-04
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入
HUBER & SUHNER¥179,800税込¥197,7801箱(100個)7日以内出荷Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 12 GHz 12 ~ 18 GHz 反射損失: 32 dB 23 dB 10 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0045 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-3-3/111_NH●コード番号:205-9202アズワン品番65-7575-53
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント
HUBER & SUHNER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-3-3/111_NH●コード番号:205-9203アズワン品番65-7580-63