カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(105)
  • RS PRO(101)
  • 住友電工ハードメタル(68)
  • TOA(34)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(33)
  • T.SIN(テイシン電機)(29)
  • マリンテック(27)
  • マザーツール(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • Telegartner(23)
  • AMPHENOL(21)
  • GB[制御機器](20)
  • ブロードウォッチ(19)
  • ビデオセンシング(15)
  • フルーク(FLUKE)(14)
  • カナレ電気(14)
  • NEUTRIK(13)
  • RADIALL(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
33_BNC-SMA-50-1/1--_UE HUBER & SUHNER33_BNC-SMA-50-1/1--_UEHUBER & SUHNER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャックHUBER & SUHNER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
タイプ(A)BNC、(B)BNCオス・メス(A)オス、(B)メスインピーダンス(Ω)50ボディ向きチーズ仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。RoHS指令(10物質対応)対応
31_BNC-50-0-1/133_NE HUBER & SUHNER31_BNC-50-0-1/133_NEHUBER & SUHNER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャックHUBER & SUHNER
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル/ 1000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル/ 1000mmHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、4 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 4 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 4 GHz 最大電力処理45 W @ 4 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mm HUBER & SUHNERHuber & Suhner 測定器用RFケーブル 1000mmHUBER & SUHNER
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリード線ケーブル長 = 1000mmHUBER+SUHNER RG58フレキシブルテストリード、1 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG58ケーブルは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 1 GHz 最大電力処理105 W @ 1 Ghz 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック HUBER & SUHNERHuber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャックHUBER & SUHNER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)33.8タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅