カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- モノタロウ(1)
- COAX Connectors(7)
- ELPA(8)
- IDEC(和泉電気)(9)
- JTT(10)
- Labnet(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(35)
- NACHI(不二越)(5)
- NEUTRIK(10)
- PISCO(ピスコ)(51)
- RS PRO(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
- Telegartner(7)
- エレコム(6)
- コンドーテック(5)
- ホンダ(12)
- リスパック(8)
- 三菱ふそう(226)
- 神保電器(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「bne」の検索結果
特価
関連キーワード

Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, 31_BNC-50-0-1/133_NE
HUBER & SUHNER¥3,998税込¥4,3981個当日出荷接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ライトアングル BNC プラグ - BNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥7,598税込¥8,3581個当日出荷仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)26タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ T型分岐 BNC プラグ - BNC -ジャック -ジャック
HUBER & SUHNER¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から8日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。タイプ(A)BNC、(B)BNCRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きチーズ
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, 33_BNC-SMA-50-1/1--_UE
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ BetweenシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸変換アダプタ BNCプラグ プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136種類アダプタアズワン品番65-7575-13特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプBNC
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック
HUBER & SUHNER¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。長さ(mm)33.8タイプ(A)BNC、(B)BNC材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっき白銅
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート BNC プラグ - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現タイプ(A)BNC、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→11RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら