カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- AGRAS(56)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- GIGABYTE(ギガバイト)(4)
- NORGREN(7)
- omron(オムロン)(7)
- SMC(121)
- YAMAHA(ヤマハ)(295)
- シャープ(3)
- タカチ電機工業(4)
- タンガロイ(11)
- ノーリツ(6)
- ビシャモン(4)
- フェアード(6)
- マキテック(4)
- 中央精機(3)
- 日立産機システム(5)
- 日阪製作所(7)
- 河村電器産業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bx50」の検索結果
特価
関連キーワード

Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ
HUBER & SUHNER¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MMBX プラグ - MMBX - プラグ
HUBER & SUHNER¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHzRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)オスボディ向きストレート
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック
HUBER & SUHNER¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MMBX - ジャック
HUBER & SUHNER¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)18.4タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら