カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • HARWIN(38)
  • ホンダ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • グリーンクロス(8)
  • SMC(6)
  • ニッサン(6)
  • サンホープ(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • TENRYU(天龍製鋸)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • スバル(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-752」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント 1箱 100個入

    HUBER & SUHNER
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NH●コード番号:205-9008アズワン品番65-7574-87
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトをはんだ付け 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.0172 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-2-1/133_NE●コード番号:205-9174アズワン品番65-7577-63
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0162 kg 動
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NE●コード番号:205-8847アズワン品番65-7579-83
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_BNC-75-2-6/133_NH●コード番号:205-9009アズワン品番65-7576-33
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 75 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 1 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0095 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-2-15/133_NE●コード番号:205-9175アズワン品番65-7580-43
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-2-15/133_NH●コード番号:205-9104アズワン品番65-7576-82
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入

    HUBER & SUHNER
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 4 GHz で、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz センターコンタクトが圧着されました 外側コンタクトが圧着されました 重量: 0.0095 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_BNC-75-2-15/133_NH●コード番号:205-9103アズワン品番65-7576-94