カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- KANA(片山チエン)(51)
- KEMET(19)
- MAZDA(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- SAMTEC(28)
- SDS(1)
- VISHAY(18)
- ギガ・セレクション(1)
- コクヨ(1)
- スバル(1)
- ナイキ(10)
- ナカバヤシ(1)
- フォスター電機(1)
- マスプロ電工(14)
- マルツエレック(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ
HUBER & SUHNER¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら