カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • HUBER & SUHNER
  • SMC(31)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • ミツヤ(6)
  • Sensata / Crydom(4)
  • ネグロス電工(3)
  • MH CONNECTORS(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • TRUSCO(1)
  • ダイケン(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • ワールドクラフト(1)
  • スタック電子(1)
  • SPM Instrument Japan(1)
  • ホギ(1)
  • DIGILENT(1)
  • MIYUKI(1)
  • SIGLENT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbc3」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 3 GHz 反射損失:30 dB 相互変調:静的 -155 dBc
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_N-50-9-9/033_-E●コード番号:205-9061アズワン品番65-7706-76
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 2.5 → 3 GHz 反射損失:30 dB:27 dB 相互変調:静的 -155 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.1264 kg 動作温度
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-9-9/033_-E●コード番号:205-9059アズワン品番65-7577-08
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。11 GHz のインターフェイス周波数を備え、本体は黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz 周波数範囲: DC → 3 GHz 反射損失:30 dB 相互変調:静的 -155 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.1121 k 動作温度: -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_N-50-9-9/033_-E●コード番号:205-9064アズワン品番65-7576-52
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 2.5 → 3 GHz 反射損失:30 dB:28 dB 相互変調:静的 -155 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.191 kg 動作温度
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-23-44/033_-E●コード番号:205-9013アズワン品番65-7575-30
  • 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER

    同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント

    HUBER & SUHNER
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz 2.5 → 3 GHz 反射損失:30 dB:28 dB 相互変調:静的 -155 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトが接続されました 外部コンタクトクランプ付き 重量: 0.193 kg 動作温度
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:21_716-50-23-44/033_-E●コード番号:205-9063アズワン品番65-7576-04