カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- HUBER & SUHNER
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NACHI(不二越)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NEC(1)
- SAMTEC(6)
- SMC(11)
- ULVAC(アルバック)(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アライドテレシス(4)
- エスコ(2)
- ナブテスコサービス(4)
- ニッサン(2)
- マザーツール(3)
- 福井クラフト(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g-101d」の検索結果

Huber & Suhner 82_MBX-50-0-3/111_NE MBXコネクタ
HUBER & SUHNER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz取付方式スルーホール端子種別はんだ材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金